• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Korytka zawieszane do XL ToolCar, wysokość korytka: 100mm

Nr art.: 915535 100
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość korytka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 499 mm
głębokość 80 mm
wysokość korytka 100 mm
Zakres zastosowania Wózek warsztatowy,
Rodzaj produktu Korytka do zawieszania,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915535 100
EAN / GTIN 4062406288402
Numer producenta 915535 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na ścianie z blachy perforowanej.

Pasuje do:

Ścianka z blachy stalowej perforowanej □ 9×9 mm co 37 mm. Wózek warsztatowy XL ToolCar nr 914590.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka