Korytko do mediów do XL ToolCar 160 mm

Nr art.: 915515 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ToolCar
    wysokość 160 mm
    szerokość 499 mm
    głębokość 90 mm
    wysokość użytkowa 140 mm
    Rodzaj produktu Prowadniki kablowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 915515 160
    EAN / GTIN 4062406288389
    Numer producenta 915515 160

    Opis

    Wykonanie:

    Z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na ścianie z blachy perforowanej.

    Pasuje do:

    Ścianka z blachy stalowej perforowanej o □ 9×9 mm w odstępach 37 mm. Wózek warsztatowy XL ToolCar nr 914590.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka