Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do ToolTruck 444 mm

Nr art.: 914855 444
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Seria ToolTruck
wysokość 444 mm
wysokość ściany perforowanej 444 mm
szerokość ściany pefrorowanej 1 025 mm
Zakres zastosowania Przejezdne stoły warsztatowe
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914855 444
EAN / GTIN 4045197894007
Numer producenta 914855 444

Opis

Wykonanie:

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.
Ściana perforowana jednostronnie, druga strona gładka blach stalowa.

Pasuje do:

W dostawie:

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka