Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych 950 mm

Nr art.: 914851 950
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    Seria ToolCar
    wysokość 950 mm
    wysokość ściany perforowanej 950 mm
    szerokość ściany pefrorowanej 635 mm
    Zakres zastosowania Wózek warsztatowy,
    Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 914851 950
    EAN / GTIN 4045197893956
    Numer producenta 914851 950

    Opis

    Wykonanie:

    Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.
    Ściana perforowana jednostronnie, druga strona gładka blach stalowa.

    Pasuje do:

    W dostawie:

    Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka