Blat do pisania, Typ: 1

Nr art.: 914835 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Wózek warsztatowy ToolCar; Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
wysokość 410 mm
szerokość 450 mm
Zakres zastosowania Wózek warsztatowy,
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914835 1
EAN / GTIN 4045197893888
Numer producenta 914835 1

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, nachylenie regulowane stopniowo, lakierowany proszkowo na srebrno. Do wkładania w słupki wózka warsztatowego.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe nr 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Przejezdne stoły warsztatowe nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka