{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 15 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 75 % | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
wysokość | 1 005 mm | |
szerokość | 720 mm | |
głębokość | 450 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 530 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 410 mm | |
Liczba szuflad | 7 | |
masa | 50,3 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu |
914710 7
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197892348
Kopiuj |
|
Numer producenta |
914710 7
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |