Wózek warsztatowy, szuflady z pełnym wysuwem, Liczba szuflad: 7

Nr art.: 914705 7
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
61 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 30
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 30 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy wkładka modułowa
wysokość 1 005 mm
szerokość 720 mm
głębokość 450 mm
szerokość użytkowa szuflad 530 mm
głębokość użytkowa szuflad 410 mm
Liczba szuflad 7
masa 56 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914705 7
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197892331
Kopiuj
Numer producenta 914705 7
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja wózka z blachy stalowej wyposażona w półkę ABS i uchwyt do pchania. Odblokowanie szuflad przez podniesienie.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 12 listew działowych 410 mm.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy. Jasny szary RAL 7035 w połączeniu z antracytem RAL 7016.

Wskazówka:

Pasują wkładki z twardej pianki w rozmiarach 16×20G i 8×20G z grupy 95. Wkładki z twardej pianki GARANT mają inny wymiar.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka