{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 40 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 75 % | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×16 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 525 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 400 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 16 | |
Liczba szuflad | 5 | |
masa | 63,4 kg | |
znaczenie dla konfiguratora | tak | |
Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 914582 5 | |
EAN / GTIN | 4045197892317 | |
Numer producenta | 914582 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |