• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-6, bez wkładki

Nr art.: 914211
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób zamykania tuleja do zamka patentowego
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy połowa 2000
dla wyposażenia warsztatów do roku budowy połowa 2005
materiał tulei mosiądz
szerokość języka zamykającego 15,5 mm
długość języka zamykającego 43 mm
obrót dźwigni zamykającej 90 stopni
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
wycięcie dostosowane do kształtu wkładki zamka tak
możliwa wymiana wkładki tak
możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Tuleja zamka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914211
EAN / GTIN 2050000977695
Numer producenta 501233 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Język zamykający dług. 43 mm, szer. 15,5 mm, obrót dźwigni zamykającej 90°.

Pasuje do:

Drzwi prawe szaf odzieżowych nr 958710958750 od połowy roku produkcji 2000 do połowy 2005 r. Oraz do nr. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

W dostawie:

Tulejka kompletna z językiem zamykającym i nakrętką mocującą.