Tulejka do wkładki systemowej 424-010-2, bez wkładki

Nr art.: 914210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób zamykania tuleja do zamka patentowego
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy połowa 2000
dla wyposażenia warsztatów do roku budowy połowa 2008
materiał tulei mosiądz
⌀ adaptera walcowego 15 mm
czworokąt wewnętrzny 6 mm
obrót dźwigni zamykającej 360 stopni
w dostawie: z adapterem cylindrycznym
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
wycięcie dostosowane do kształtu wkładki zamka tak
możliwa wymiana wkładki tak
możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Tuleja zamka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Numer producenta 501253 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Adapter cylindryczny (o ⌀ 15 mm) z gniazdem kwadratowym 6 mm, ruch adaptera zamykającego 360°.

Pasuje do:

obudowy szuflad stołów narzędziowych nr 93 3435-93 3450; nr 94 7220; 94 7230
i szaf narzędziowych nr 94 2905-94 4100 od daty produkcji w połowie 2000 roku
do połowy 2008 roku. Wyjątek: nie nadaje się do drzwi z powyższego zakresu numerów (uchwyt miseczkowy nr 91 4170).

W dostawie:

Tulejka kompletna z adapterem cylindrycznym i nakrętką mocującą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka