{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Sposób zamykania | tuleja do zamka patentowego | |
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy | nr 915500 od połowy 2000; nr 916360 od połowy 2006 | |
dla wyposażenia warsztatów do roku budowy | nr 915500 do połowy 2006 | |
materiał tulei | mosiądz | |
szerokość języka zamykającego | 15,5 mm | |
długość języka zamykającego | 30,5 mm | |
kształt języka zamykającego | kątowy | |
obrót dźwigni zamykającej | 90 stopni | |
materiał montażowy w zakresie dostawy | tak | |
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek | tak | |
wycięcie dostosowane do kształtu wkładki zamka | tak | |
możliwa wymiana wkładki | tak | |
możłiwość montażu wkładek zamków HO | tak | |
Dostawa bez wkładki | tak | |
Rodzaj produktu | Tuleja zamka |
Numer artykułu | 914209 | |
EAN / GTIN | 2050000977671 | |
Numer producenta | 501243 637790 0001 |