{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy | połowa 2000 | |
dla wyposażenia warsztatów do roku budowy | połowa 2008 | |
materiał uchwytu miseczkowego | tworzywo sztuczne | |
kolor uchwytu miseczkowego | antracytowy | |
pasują do | szafy z drzwiami skrzydłowymi z grupy wyrobów 95 | |
nadają się do zamykania punktowego | do zamknięcia 1-punktowego lub 3-punktowego | |
szerokość języka zamykającego (blokada w szafie) | 22 mm | |
długość języka zamykającego (blokada w szafie) | 68 mm | |
szerokość centralna języka zamykającego | 16 mm | |
długość centralna języka zamykającego | 55 mm | |
obrót dźwigni zamykającej | 90 stopni | |
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek | tak | |
możliwa wymiana wkładki | tak | |
możłiwość montażu wkładek zamków HO | tak | |
Dostawa bez wkładki | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt miseczkowy |
Numer artykułu | 914180 | |
EAN / GTIN | 2050000977589 | |
Numer producenta | 501257 637790 0001 |