Mechaniczne przecinaki nakrętek M6-M12

Nr art.: 884850 M6-M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nakrętek M6-M12
szerokość ostrza przecinaka 12 mm
długość całkowita bez śruby dociskowej 80 mm
Rozstaw 10 mm - 18 mm
Rodzaj produktu Przecinaki do nakrętek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Numer producenta 05059320002

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zapieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.