Ściągacze pojedyncze 0

Nr art.: 884700 0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość sworznia pociągowego 180 mm
    głębokość mocowania 120 mm
    gwint przyłączeniowy M10
    Rodzaj produktu Ściągacz

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 884700 0
    EAN / GTIN 4021176075599
    Numer producenta 18-0

    Opis

    Wykonanie:

    Oddzielacze i ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości.
    Oddzielacz: Szybkomocująca śruba dociskowa umożliwia równomierne mocowanie oddzielających szczęk półkolistych. Klinowe szczęki zostają przy tym wciśnięte pomiędzy łożysko a gniazdo.
    Ściągacz: W połączeniu z oddzielaczem służy do ściągania poluzowanych uprzednio łożysk (sworznie pociągowe należy wkręcić w gwintowane otwory szczęk oddzielających).

    Zastosowanie:

    Do oddzielania i ściągania mocno zakleszczonych łożysk tocznych, kół zębatych itp., w trudno dostępnych miejscach.

    Pasuje do:

    Oddzielaczy nr 884600.

    Pasuje do:

    Oddzielacz nr 884600.: 0