Wykonanie:
Lekkie, a mimo to bardzo wytrzymałe aluminiowe tulejki do pobijania w połączeniu z 33 bardzo odpornymi na uderzenia pierścieniami do pobijania, dla ⌀ zewnętrznych łożysk 26-110 mm lub ⌀ wewnętrznych 10-50 mm. Bezodrzutowy młotek z wkładkami nylonowymi. Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego.
W skrócie:- Do montażu łożysk na wale, w obudowie lub jednocześnie na wale i w obudowie.
- Wewnętrzne i zewnętrzne średnice pierścieni do pobijania są precyzyjnie dopasowane do wymiarów łożysk tocznych.
- Niezwykle odporny na uderzenia materiał zapewnia długą żywotność pierścieni do pobijania i tulei do pobijania.
- Pierścienie do pobijania są dociskane do tulei do pobijania, co zapobiega ich samoczynnemu poluzowaniu.
- Nadają się również do montażu muf, uszczelek, kół pasowych itp.
- Do 222 różnych rozmiarów łożysk tocznych.
- simatool Fitting Tool FT-P to idealny dodatek do pracy z prasami i siłami montażu do 5 ton.
- Szybki, precyzyjny i bezpieczny montaż łożysk i uszczelnień.
- Pierścienie do pobijania są wyraźnie oznaczone, co umożliwia szybki i łatwy wybór.
- Wszystkie elementy obudowy są dostępne jako części zamienne.
- Dzięki prawidłowej instalacji łożyska toczne charakteryzują się znacznie dłuższą żywotnością.
- Dzięki specjalnemu adapterowi DC narzędzia FT-P, pierścienie C narzędzia simatool FT 33 mogą być również stosowane w prasach.
Zastosowanie:
Szybki, precyzyjny i bezpieczny montaż łożysk (tocznych) przez równomierne przeniesienie siły na łożysko. Również do montażu tulei, pierścieni uszczelniających i kół pasowych.
Zawartość:
3 tuleje do pobijania, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 10 mm (⌀ zewn. 26; 30; 35 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 12 mm (⌀ zewn. 28; 32; 37 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 15 mm (⌀ zewn. 32; 35; 42 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 17 mm (⌀ zewn. 35; 40; 47 mm)
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 20 mm (⌀ zewn. 42; 47; 52 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 25 mm (⌀ zewn. 47; 52; 62 mm)
1 zest. pierścieni do pobijania ⌀ wewn. 30 mm (⌀ zewn. 55; 62; 72 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 35 mm (⌀ zewn. 62; 72; 80 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 40 mm (⌀ zewn. 68; 80; 90 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 45 mm (⌀ zewn. 75; 85; 100 mm).
1 zest. pierścieni do pobijania, ⌀ wewn. 50 mm (⌀ zewn. 80; 90; 110 mm).
Część zamienna:
Zapasowe pierścienie do pobijania nr
884005.