{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Napięcie | 230 V | |
moc | 2,1 kW | |
⌀ wewnętrzna obrabianego przedmiotu od | 20 mm | |
⌀ zewnętrzna obrabianego przedmiotu do | 310 mm | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 45 kg | |
zakres regulacji temperatury | 20 °C - 180 °C | |
długość | 320 mm | |
szerokość | 268 mm | |
wysokość | 293 mm | |
Rodzaj produktu | Nagrzewnica indukcyjna |
Numer artykułu |
883962 45
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002076488
Kopiuj |
|
Numer producenta |
110-12040
Kopiuj |