{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Napięcie | 230 V | |
moc | 1,5 kW | |
⌀ wewnętrzna obrabianego przedmiotu od | 20 mm | |
⌀ zewnętrzna obrabianego przedmiotu do | 160 mm | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 10 kg | |
zakres regulacji temperatury | 20 °C - 180 °C | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Nagrzewnica indukcyjna |
Numer artykułu |
883960
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001705921
Kopiuj |
|
Numer producenta |
110.1101
Kopiuj |