Praska hydrauliczna, Typ: 1

Nr art.: 881800 1
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 62 mm
⌀ siłownika hydraulicznego 14 mm
⌀ korpusu 37 mm
skok 10 mm
dopuszczalny moment obrotowy 35 Nm
dopuszczalna siła ściągania 100 kN
Rodzaj produktu Praska hydrauliczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 881800 1
EAN / GTIN 4021176005053
Numer producenta 9-1

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z mechanizmem hydraulicznym i automatycznym wycofywaniem. Prosta obsługa: praskę należy umieścić pomiędzy wałem a śrubą ściągacza. Zamocować praskę za pomocą śruby ściągacza i dokręcić śrubę praski (powoduje to rozruch układu hydraulicznego). Jeśli skok jest za mały, należy odkręcić śrubę praski i powtórzyć czynności.

Zastosowanie:

Do zwiększania siły nacisku ściągaczy mechanicznych od wielk. 3. Do ściągania nawet mocno osadzonych elementów.