Ściągacze przestawne

Nr art.: 881100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozstaw ściągacza zewnętrznego 6 mm - 100 mm
    głębokość mocowania do 85 mm
    moc 1 t
    liczba haków 2
    Zewnętrzny sześciokąt 13 mm
    masa 0,45 kg
    Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 881100
    EAN / GTIN 4021176459559
    Numer producenta 14-01

    Opis

    Wykonanie:

    Za pomocą samozabezpieczających kołków można indywidualnie nastawiaćrozstaw i zasięg ramion. Dzięki specjalnej konstrukcji ściągacz ten jest samoblokujący i prosty w obsłudze. Bardzo szeroki zakres rozstawu dzięki możliwości kombinowania ustawienia ramion (zob. ilustracja).