• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, Typ: 1

Nr art.: 880950 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw ściągacza zewnętrznego 20 mm - 100 mm
głębokość mocowania do 100 mm
maksymalny moment obrotowy 180 Nm
moc 8 t
liczba haków 3
Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
masa 1,24 kg
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Numer producenta 12-1
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągania i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest z dużą siłą, dzięki czemu odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe. 
tylko do ściągania zewnętrznego.

Zastosowanie:

Do ściągania szczególnie mocno zakleszczonych łożysk,
kół zębatych, kół pasowych i tym podobnych części.