ściągacz wewnętrzny/zewnętrzny 1

Nr art.: 880850 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw ściągacza zewnętrznego 7 mm - 140 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego 23 mm - 130 mm
głębokość mocowania do 140 mm
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 880850 1
EAN / GTIN 3148519884579
Numer producenta U.306PB

Opis

Wykonanie:

Z dwoma zestawami przekładanych ramion do ściągania zewnętrznego
i wewnętrznego, przy czym można używać dwóch lub trzech ramion.
  • Bezpiecznie: Pełne zabezpieczenie ramion śrubą radełkowaną.
  • Praktycznie: Ramiona można zdejmować lub dokładać oraz łatwo przestawiać.
  • Automatycznie: Samonapinanie i samocentrowanie.
  • Końcówka wrzeciona: Ogranicznik siły powoduje, że trzpień zabezpieczający łamie się przy przeciążeniu.

W dostawie:

Korpus z wrzecionem i dwoma ramionami wewnętrznymii zewnętrznymi.