{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ściągacza zewnętrznego | 27 mm - 90 mm | |
rozstaw ściągacza wewnętrznego | 70 mm - 140 mm | |
głębokość mocowania do | 100 mm | |
maksymalny moment obrotowy | 80 Nm | |
moc | 6 t | |
liczba haków | 3 | |
Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
masa | 1,53 kg | |
Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny |
Numer artykułu | 880130 1 | |
EAN / GTIN | 4021176013393 | |
Numer producenta | 30-1 | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |