Ściągacz dwuramienny, Typ: 4

Nr art.: 880100 4
Rabat
2999,04 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw ściągacza zewnętrznego 80 mm - 520 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego 200 mm - 590 mm
głębokość mocowania do 200 mm
maksymalny moment obrotowy 400 Nm
moc 12 t
liczba haków 2
Zewnętrzny sześciokąt 36 mm
masa 14 kg
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 880100 4
EAN / GTIN 4021176009761
Numer producenta 20-4

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych ⌀ ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.