Metalowy ścisk kątowy „WSM”, maks. rozstaw: 90mm

Nr art.: 862500 90
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. rozstaw 90 mm
maks. prześwit 60 mm
wysokość szczęk 35 mm
masa 3,8 kg
Rodzaj produktu Zacisk kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 862500 90
Kopiuj
EAN / GTIN 4008158016832
Kopiuj
Numer producenta WSM9
Kopiuj
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Korpus z żeliwa ciągliwego, z mocnymi, dokładnie obrobionymi powierzchniami przyłożenia (kąt mocowania 90°). Szczęka mocująca ruchoma, do mocowania elementów o różnych przekrojach.

Zastosowanie:

Do dokładnego zaciskania pod kątem prostym przy spawaniu
lub pracach montażowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka