Masywne zwornice kleszczowe 100 mm

Nr art.: 861800 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozstaw 100 mm
długość całkowita 260 mm
wysięg 65 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Numer producenta GRZ10

Opis

Wykonanie:

Ulepszana cieplnie stalowa prowadnica szynowa, szybki przesuw, płynnie regulowany rozstaw szczęk, szczęki równoległe przy każdym rozwarciu (możliwość pochylenia do ± 9°), powierzchnie mocowania uzębione, regulowana siła zwierania (maks. 4000 N).