Zwornica wychylna, rozstaw: 600mm

Nr art.: 861600 600
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój prowadnicy 28×11 mm
Rozstaw 600 mm
wysięg 120 mm
masa 3,1 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861600 600
EAN / GTIN 4008158035826
Numer producenta GRA60-12
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Pałąk stały z galwanicznie ocynkowanej, ciągnionej stali gołej (profil specjalny). Pałąk przesuwny stalowy, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową do 30°. Po przełożeniu pałąka przesuwnego można używać ścisków do rozwierania (nacisk na zewnątrz).

Zastosowanie:

Maks. siła mocowania do ok. 7500 N.