{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rozstaw | 160 mm | |
przekrój prowadnicy | 17,5×6,8 mm | |
wysięg | 80 mm | |
masa | 0,65 kg | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 860600 160 | |
EAN / GTIN | 4008158034331 | |
Numer producenta | GH16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 160mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
296,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
202,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 80 mm | 80 mm |
masa | 0,65 kg | 0,68 kg |
przekrój prowadnicy | 17,5×6,8 mm | 16×7,5 mm |
Rozstaw | 160 mm | 160 mm |
Rodzaj produktu | Zwornica | Zwornica |