Zwornica śrubowa o dużym wysięgu 500/600 mm

Nr art.: 860300 500/600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg / rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    przekrój prowadnicy 45×12 mm
    Rozstaw 600 mm
    wysięg 500 mm
    masa 9,2 kg
    Rodzaj produktu Zwornica

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 860300 500/600
    EAN / GTIN 4008158012759
    Numer producenta TGN60T50K

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości długie ramiona z żeliwa ciągliwego do dużych głębokości mocowania; stabilna rowkowana prowadnica ze stali profilowej. Wrzeciono stalowe o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Szybki przesuw, mocny zacisk. Przetyczka do mocnego zaciskania przy użyciu niewielkiej siły. Siła mocowania do 7000 N.