{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
przekrój prowadnicy | 19,5×9,5 mm | |
Rozstaw | 600 mm | |
wysięg | 100 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 3 500 Nm | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 860250 600 | |
EAN / GTIN | 4008158030692 | |
Numer producenta | EHZ60-2K |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zwornica jednoręczna, rozstaw: 600mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
290,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
158,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 100 mm | 90 mm |
maksymalna siła zaciskająca | 3 500 Nm | |
przekrój prowadnicy | 19,5×9,5 mm | 20×6 mm |
Rozstaw | 600 mm | 600 mm |
zakres rozwierania | 200 mm - 865 mm | |
Rodzaj produktu | Zwornica | Zwornica |