Lekkie zwornice śrubowe z żeliwa ciągliwego 150 mm

Nr art.: 860200 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rozstaw 150 mm
    przekrój prowadnicy 15×5 mm
    wysięg 50 mm
    Rodzaj produktu Zwornica

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 860200 150
    EAN / GTIN 4008158004105
    Numer producenta 860200 150

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie.
    Z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej.

    Norma:

    DIN 5117