Ściski śrubowe z żeliwa ciągliwego 120 mm

Nr art.: 860000 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rozstaw 120 mm
    przekrój prowadnicy 20×5 mm
    wysięg 60 mm
    Rodzaj produktu Zwornica

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 860000 120
    EAN / GTIN 4008158008448
    Numer producenta TG12

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego; gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie.
    ruchome ramię z zabezpieczeniem anty poślizgowym zapobiegającym niezamierzonemu zluzowaniu zwornicy. Ruchoma płytka dociskowa, wymieniana bez użycia narzędzi, od wielk. 160.
    Z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej.
    Siła mocowania do 6000 N.

    Norma:

    DIN 5117.

    Część zamienna:

    Nasadka ochronna nr 860115.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka