Narzędzie wielofunkcyjne, typ: DUAL-FORCE

Nr art.: 846080 DUAL-FORCE
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 196 mm
liczba funkcji 12
masa 340 g
Rodzaj produktu Narzędzia wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 846080 DUAL-FORCE
Kopiuj
EAN / GTIN 013658156920
Kopiuj
Numer producenta 1059828
Kopiuj
Manufacturer Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 ESCHBORN, Deutschland, www.fiskars.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne narzędzie wielofunkcyjne. Szczypce z 2-stopniową regulacją przegubu ślizgowego, o 2 razy większej grubości dzięki konstrukcji wielowarstwowej. 12 funkcji w kompaktowej konstrukcji ze stali nierdzewnej.

Funkcja:

  • Ściągacz izolacji
  • obcinak drutu
  • 2-pozycyjne szczypce z przegubem ślizgowym: małe i duże szczypce, szczypce płaskie
  • Wkrętaki z uchwytami do końcówek typu bit z osią środkową
  • Nóż z gładkim ostrzem (długość 8,2 cm)
  • Linijka
  • Piła
  • Pilnik frezowany z trzech stron
  • Przecinak
  • Ucho do zawieszania
  • Końcówka bit do wkrętaków krzyżakowych PH1
  • Końcówka bit do wkrętaków krzyżakowych PH2
  • Końcówka bit do wkrętaków płaskich 1,0×4,77 mm

Zastosowanie:

Mobilna skrzynka na narzędzia w praktycznym uchwycie na pasek.

W dostawie:

W zestawie solidny uchwyt na pasek.

Wskazówka:

Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni!
Niemcy – ustawa o broni WaffG § 42a ust. 1 pkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji lub uprawiania sportu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka