Przykładnica do przycinania 1000 mm

Nr art.: 845360 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 000 mm
szerokość podstawy 40 mm
wysokość osłony palców 18,5 mm
Rodzaj produktu Linijka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 845360 1000
EAN / GTIN 4975364165008
Numer producenta CTG-SL1000

Opis

Wykonanie:

Lekki korpus aluminiowy o profilu zamkniętym, z osłoną palców i prowadnicą ostrzy wykonaną ze stali stopowej. Gumowana podstawa zapobiega przesuwaniu się oraz porysowaniu ciętego materiału.

Zastosowanie:

Zapewnia bezpieczne i prostoliniowe cięcie. Umieszczona podziałka umożliwia szybki pomiar na przycinanym materiale.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka