Zestaw ostrzy precyzyjnych 100 elementów 50

Nr art.: 845355 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Bezpieczny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Bezpieczny pojemnik
długość grotu 32,8 mm
szerokość grotu 5,7 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba ostrzy 100
Rodzaj produktu Grot

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Numer producenta 512.050-2050

Opis

Wykonanie:

Ostrza o dokładnych wymiarach z wysokostopowej stali węglowej, o dużej ostrości i odporności ostrza na zużycie.
Uniwersalny kształt ze szlifem precyzyjnym.

Pasuje do:

Noże precyzyjne Mozart nr 845350.

W dostawie:

100 grotów w bezpiecznym pojemniku.