Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2 rodzajów materiału i końcówką roboczą, z 1 ostrzem Razar Black, 18 mm

Nr art.: 845095
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 182 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 845095
EAN / GTIN 4975364111890
Numer producenta DFC560W

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy i precyzyjna prowadnica ostrza. Ostrze blokuje się automatycznie. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Na końcu uchwytu dodatkowe ostrze z metalu do otwierania pudeł kartonowych. Z 1 odłamywanym ostrzem 8-członowym (nr 845021 rozm. 10). Szerokość 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne zob. nr 845010 wielk. 10; 845015 wielk. 10; 845016 wielk. 10; 845018 wielk. 50; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.