• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytem i końcówką roboczą, z 1 ostrzem Razar Black, 18 mm

Nr art.: 845090
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 182 mm
długość grotu 100 mm
szerokość grotu 18 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 8
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 845090
EAN / GTIN 4975364111906
Numer producenta DFC561N

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy i precyzyjna prowadnica ostrza. Niezawodne ustalanie ostrza za pomocą radełkowanej śruby. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Na końcu uchwytu dodatkowe ostrze z metalu do otwierania pudeł kartonowych. Z 1 odłamywanym ostrzem 8-członowym (nr 845021 rozm. 10). Szerokość 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne zob. nr 845010 wielk. 10; 845015 wielk. 10; 845016 wielk. 10; 845018 wielk. 50; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka