Nóż uniwersalny z rękojeścią z 2-komponentowym uchwytem i 3 ostrzami, 9 mm

Nr art.: 844920
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
371 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość noża bez ostrza 145 mm
długość grotu 80 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 13
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 844920
EAN / GTIN 4045197673008
Numer producenta 844920

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Smukła i ergonomiczna rękojeść z 2-komponentowym uchwytem zarówno do ciężkiej pracy, jak i do precyzyjnego cięcia. Przyczepna powłoka Haptoprene z rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Bezpieczna praca, ponieważ zagrożenie wyślizgnięciem jest zminimalizowane nawet przy mokrych lub zaolejonych dłoniach. Ostrze blokuje się automatycznie. Z 3 odłamywanymi, 13-członowymi ostrzami (nr 844910 rozm. 10), o szerokości 9 mm.