Nóż jednoręczny 1

Nr art.: 844620 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość uchwytu 90 mm
    długość grotu 70 mm
    Rodzaj produktu Nóż uniwersalny,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 844620 1
    EAN / GTIN 4045197484697
    Numer producenta 844620 1

    Opis

    Wykonanie:

    Zamykany nóż jednoręczny z ostrzem ze stali nierdzewnej. Uchwyt aluminiowy z wkładkami zwiększającymi przyczepność i z klipsem.

    Zaleta:

    Szybkie i łatwe składanie i rozkładanie ostrza.

    Wskazówka:

    Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących posiadania broni! Niemcy − WaffG § 42a, ustęp 1, punkt 3 pozwala na posiadanie noży jednoręcznych tylko do wykonywania zawodu, pielęgnowania tradycji albo uprawiania sportu.