Nóż bezpieczny SECUNORM 525 z 1 ostrzem 1

Nr art.: 842079 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 143 mm
    liczba ostrzy 1
    Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 842079 1
    EAN / GTIN 4002632801785
    Numer producenta 5250041002

    Opis

    Wykonanie:

    Nóż bezpieczny o głębokości skrawania 18 mm z automatycznym wycofywaniem ostrza. Ergonomiczna rękojeść z aluminium zaopatrzona w antypoślizgową powłokę soft-grip na suwakach. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrzy (ostrze zamienne nr 842085 rozm. 10 lub ostrze ceramiczne 842057 rozm. 2C). Osoby leworęczne obsługują to wysokiej jakości ostrze bardzo łatwo. Nóż do 2-krotnego użycia.

    Zastosowanie:

    Nadają się zwłaszcza do wszystkich materiałów ciętych, jak np. 3-warstwowe kartony, folia, wyroby workowane, wyroby w rolkach, tworzywo piankowe, styropian, PCV itp.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne