Nóż bezpieczny SECUMAX 320 z 1 ostrzem, Typ: 1

Nr art.: 842026 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 158 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Numer producenta 3200011002

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny z osłoniętym ostrzem (do 4-krotnego użycia) z dodatkowym zdzierakiem do taśmy klejącej z dwiema grubościami zdzierania (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym wraz z Soft-Grip. Bezpieczna i łatwa wymiana ostrza.

Zastosowanie:

Do folii (grubych albo cienkich), opasek z tworzywa sztucznego, skóry i pasów.

Część zamienna:

Ostrze zamienne nr 842038 rozm. 10 lub ostrze ceramiczne 842065 rozm. 2C.