Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne 3

Nr art.: 839650 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do otworów o ⌀ 10 mm - 22 mm
    do otworów o maksymalnej głębokości t 52 mm
    Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 839650 3
    EAN / GTIN 7290003236664
    Numer producenta RC2200

    Opis

    Wykonanie:

    oprawka z mechanizmem naciskowym na końcu uchwytu pozwala na pionowe ustawienie płytki skrawającej przed wprowadzeniem jej do otworu. Skuteczne okrawanie w obie strony odbywa się przez obracanie płytki o podwójnych ostrzach o 180°. Płytka jest wymienna. W uchwycie znajduje się wkrętak 6-kątny do wymiany płytki.

    Zastosowanie:

    Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka