Ostrza okrawacze z HSS, powlekane TiN, TiN, Typ: N2

Nr art.: 839030 N2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 2,6 mm
długość całkowita 20 mm
materiał HSS-TiN
typ N2
zastosowanie prawe + lewe
do okrawania mosiądz, żeliwo
powłoka TiN
Rodzaj produktu Grot

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 839030 N2
EAN / GTIN 7290003234592
Numer producenta BN2012

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 839150; 839120; 839140; 839170 oraz 839890.