Groty do okrawaczy (dla leworęcznych) S101

Nr art.: 838520 S101
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 3,2 mm
długość całkowita 43 mm
materiał HSS
typ S101
do okrawania stal, aluminium smukłe ostrze
Rodzaj produktu Grot

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 838520 S101
EAN / GTIN 7290003234295
Numer producenta BK1011

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 838350; 838400; 838410; 838420 oraz 838430.