Skrobaki płaskie 300 mm

Nr art.: 837020 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość grotu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 8 350 A
długość grotu 300 mm
szerokość grotu 25 mm
długość całkowita 420 mm
wykonanie uchwytu uchwyt drewniany lakierowany
materiał uchwytu drewniane
materiał grotu stal narzędziowa C125
Rodzaj produktu Skrobaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 837020 300
EAN / GTIN 4049002002922
Numer producenta R465 030 0

Opis

Wykonanie:

Grot ze stali narzędziowej C125, uchwyt drewniany, lakierowany.

Norma:

DIN 8350 A.