Pompa ręczna z cylindrem wychylnym, w walizce z tworzywa sztucznego, Typ: 1

Nr art.: 834655 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość walizki 495 mm
Szerokość walizki 385 mm
Wysokość walizki 140 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do perforowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Numer producenta 834655 1

Opis

Wykonanie:

Hydraulika ręczna z ciśnieniem do 600 bar, z wychylnym siłownikiem wielostopniowym (możliwością obrotu i wychylenia 360°), z gwintem 3/4−16 UNF, dostosowanym do sworznia pociągowego nr 834070. Bardzo lekka, dzięki głowicy obrotowej i siłownikowi z aluminium.
Zakres perforacji: w przypadku perforatorów okrągłych i szczelinowych do ⌀ 82 / grub. 3 mm / St 37 lub odpowiednio więcej w materiałach o mniejszej grubości i wytrzymałości. Dług. × szer. × wys. walizki: 495×385×140 mm.

Zastosowanie:

Uruchamianie perforator. do blachy.

Wskazówka:

Do przyrządu hydraulicznego należy zamówić sworznie pociągowe nr 834070, odpowiednie do danego perforatora okrągłego do blach.