{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ stempla (⌀ otworu) | 15,2 mm | |
do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430 | Pg9 | |
śruba dociskowa | M8×1×35 | |
⌀ wstępnie nawiercanego otworu | 9 mm | |
rozwartość klucza do śruby dociskowej | 13 mm | |
do grubości materiału (blacha St 37) | 1,5 mm | |
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do | 1 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do perforowania |
Numer artykułu | 834160 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050001756442 | |
Numer producenta | 834160 15,2 |