Rewolwerowe szczypce do dziurkowania

Nr art.: 831505
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 220 mm
    ⌀ perforatora 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
    liczba perforatorów 6
    Rodzaj produktu Narzędzie do perforowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 831505
    EAN / GTIN 4045197891754
    Numer producenta 831505

    Opis

    Wykonanie:

    Ramiona tłoczone z grubej blachy stalowej, zakończone bębenkiem z zatrzaskiem. Z 6 perforatorami o różnej wielkości (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 oraz 4,5 mm).

    Wskazówka:

    Aby zapobiec uszkodzeniom przy dużym nacisku, należy podłożyć miękki materiał, np. kawałek skóry.