Perforatory bębenkowe 3 mm

Nr art.: 831450 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta S115
    ⌀ perforatora 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
    długość 123 mm
    Głębokość szczęk 32 mm
    Rodzaj produktu Narzędzie do perforowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 831450 3
    EAN / GTIN 4021176182235
    Numer producenta 334-S115

    Opis

    Wykonanie:

    Masywna konstrukcja ze stali zapewnia wyjątkową trwałość. Szybkie i łatwe stosowanie umożliwia efektywną pracę. Szczypce wykonują otwór o okrągłym kształcie o średnicy ⌀ 3 mm.

    Zastosowanie:

    Do znakowania etykiet testowych itp.

    Materiał:

    powierzchnia niklowana.

    Wskazówka:

    Etykiety testowe zob. tom 4 sekcja Tabliczki & oznaczenia.