{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 335 mm | |
głębokość | 200 mm | |
wysokość | 145 mm | |
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 60 mm | |
maks. grubość giętego płaskownika (na zimno) | 60×6 / 13×13 mm | |
maks. grubość giętego płaskownika (na gorąco) | 60×10 / 20×20 mm | |
maks. grubość gięcia prętów okrągłych (na zimno) ⌀ | 15 mm | |
masa | 22,4 kg | |
Rodzaj produktu | Giętarki kątowe |
Numer artykułu | 823600 60 | |
EAN / GTIN | 2050001933065 | |
Numer producenta | HBM.014.000.01 |