Hydrauliczne giętarki do rur 3/8-1.1/4

Nr art.: 821150 3/8-1.1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień gięcia (oś rury) 45; 50; 65; 100; 130 mm
liczba segmentów gnących 5
liczba ślizgów 2
liczba hydraulicznych giętarek do rur 1
liczba kółek 3
maksymalna grubość ścianki 5,5 mm
maksymalny kąt gięcia 90 stopni
do rur o średnicy nominalnej 3/8 – 1.1/4 cal
Rodzaj produktu Giętarki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 95691403834
Numer producenta 40383

Opis

Wykonanie:

Mocna, hydrauliczna giętaraka do rur z zamkniętym układem hydraulicznym i sprężyną powrotną do lepszej kontroli tłoka. Segmenty gnące i podkładki ślizgowe żeliwne, wytrzymały tłok i ciśnienie gięcia 450 bar. Wysokiej jakości uszczelki tłoka zapobiegają nieszczelności i zwiększają trwałość. Ślizgi ze wskazaniami kąta gięcia. Dokładne gięcie rur zapewnia układ zamknięty. Wykonanie dźwigni chroni przed przeciążeniem. Dostawa w zamykanej skrzynce drewnianej.

Zastosowanie:

Do gięcia stalowych rur ocynkowanych i czarnych oraz rur gazowych (3/8″-2″″).″ Kąt gięcia do 90°, maks. grubość ścianek rur 5,5 mm (rura 2''). Łatwa obsługa dzięki długiemu skokowi tłoka w każdym cyklu pracy pompy. Uniwersalne zastosowanie w budowie maszyn i urządzeń, pracach instalacyjnych, ślusarskich itp.

Zawartość:

Po 1 segmencie gnącym nr 821155: wielk. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Ślizg nr 821156: 2 szt.
hydrauliczne giętarki do rur: 1 szt.
Kółka: 3 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka